Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK | AF2XJD 6YPK4

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK

În stoc
Articol: AF2XJD Model: 514121GCrucea Ref: 6YPK4
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
€14.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2"
pachetul Greutate0.91
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1"
Grosime0.134 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 026
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK
€14.06 /ambalaj