Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 514131G Mașină de spălat plată Sae Se potrivește 1 1/8 inch, 10PK | AF2XJE 6YPK5

APPROVED VENDOR 514131G Mașină de spălat plată Sae pentru 1 1/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2XJE Model: 514131GCrucea Ref: 6YPK5
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
€20.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.187 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.25 "
pachetul Greutate0.91
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1.125 "
Grosime0.134 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 026
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514131G Mașină de spălat plată Sae pentru 1 1/8 inch, 10 buc.
€20.01 /ambalaj