Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5BY71 ​​Știft cu arc cu fante 1/4 X 2 1/4 L, 25BUC | AE3BRV

APPROVED VENDOR 5BY71 Știft cu arc cu fante 1/4 X 2 1/4 L, 25 buc

În stoc
Articol: AE3BRV Model: 5BY71
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
€35.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.258-0.264 "
Diametrul teșitului0.245 "
Lungime șanț0.065 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.012 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)4100
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.250-0.256 "
Toleranță la lungime+/- 0.025 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.048 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY71 Știft cu arc cu fante 1/4 X 2 1/4 L, 25 buc
€35.96 /ambalaj