Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5CXC1 Bolt filetat B7 Simplu 1-8X5-1/4, 10BUC | AE3ETE

APPROVED VENDOR 5CXC1 Bolt filetat B7 simplu 1-8X5-1/4, 10PK

În stoc
Element: AE3ETE Model: 5CXC1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€141.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală5.25 "
Rockwell HardnessHRC 35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5CXC1 Bolt filetat B7 simplu 1-8X5-1/4, 10PK
€141.53 /ambalaj