Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DNU8 Diameter Tape 2 Inch To 12 In | AE3JLV

APPROVED VENDOR 5DNU8 Diameter Tape 2 Inch To 12 In

În stoc
Articol: AE3JLV Model: 5DNU8
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
€373.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiametru bandă
ConstrucţieStainless Alloy
Tipul absolviriigravată
gradații0.001 "
Lungime39 "
Marcajele2" to 12" Diameter in 0.001" Increments
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017204000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNU8 Diameter Tape 2 Inch To 12 In
€373.82 /unitate