Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5EE87 Oțel spiralat știft cu arc M3 X 12Mm, 50PK | AE3NBX

APPROVED VENDOR 5EE87 știft cu arc spiralat din oțel M3 X 12 mm, 50 buc

În stoc
Articol: AE3NBX Model: 5EE87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)3.15-3.30mm
Diametrul teșitului2.4mm
Referință lungime șanț0.7mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1236
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)2.99-3.10mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM3
Lungime totală12mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE87 știft cu arc spiralat din oțel M3 X 12 mm, 50 buc
€22.52 /ambalaj