Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GCG9 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 12 x 12 in | AE3UVZ

APPROVED VENDOR 5GCG9 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 12 x 12 in

În stoc
Articol: AE3UVZ Model: 5GCG9
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
€9.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriRoz
Densitate2.2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolietilenă antistatică
Limita de întindere0.5
Temp. Gamă0 până la 150 F.
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime1"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipCelula închisă
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCE9 Folie de spumă Antistatic 1/8 x 12 x 12 - Pachet De 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€2.55
Furnizor APROBAT 5GCH0 Folie de spumă polipropilenă antistatică 2 x 12 x 12 in | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€16.17
Furnizor APROBAT 5GCH1 Folie de spumă polipropilenă antistatică 3/4 x 12 x 12 in | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€8.35
Furnizor APROBAT 5GCH2 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 3/8 x 12 x 12 in | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€5.69
Furnizor APROBAT 5GDA4 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/4 x 24 x 36 in | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€11.18
Furnizor APROBAT 5GDA5 Folie de spumă polipropilenă antistatică 3/8 x 24 x 36 in | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€15.38
Furnizor APROBAT 5GDA6 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/8 x 24 x 36 in | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "€12.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG9 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 12 x 12 in
€9.39 /unitate