Furnizor APROBAT 5GDC1 Foaie de spumă Polipropilenă antistatică 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF

APPROVED VENDOR 5GDC1 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/2 x 36 x 36

În stoc
Articol: AE3VDF Model: 5GDC1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriRoz
Densitate1.4 lbs. cu. ft.
finalizareaSmooth
Fermetate @ 25% Deformare35 PSI
Lungime36 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPoliuretan antistatic
Limita de întindere200%
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune13 PSI
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime36 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.58
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCT4 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€5.02
Furnizor APROBAT 5GCT5 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€6.13
Furnizor APROBAT 5GCU0 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "€7.73
Furnizor APROBAT 5GCW4 Foaie de spumă Polipropilenă antistatică 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€35.05
Furnizor APROBAT 5GCW5 Foaie de spumă Polipropilenă antistatică 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 5GCW6 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€5.84
Furnizor APROBAT 5GCW7 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€10.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDC1 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/2 x 36 x 36
€19.47 /unitate