Furnizorul APROBAT 5GDK4 Foaie de spumă 1.8 lb. Polipropilenă Albastru 2 x 24 x 54 in | AE3VGE

APPROVED VENDOR Foaie de spumă 5GDK4 1.8 lb. Polipropilenă Albastru 2 x 24 x 54 in

În stoc
Articol: AE3VGE Model: 5GDK4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriAlbastru
Densitate1.8 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime54 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material1.8 lb. Polietilenă
Limita de întindere0.8
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime2"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipCelula închisă
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Foaie de spumă 5GDK4 1.8 lb. Polipropilenă Albastru 2 x 24 x 54 in
€86.68 /unitate