Capacitate: 14.98 gal. , Înălțime: 10 "până la 12" , Înălțime interioară: 9 7 / 8 " , Lungime interioară: 19 3 / 8 " , Lungimea superioară interioară: 19 3 / 8 " , Lățimea interioară de sus: 18 1 / 4 " , Lățimea interioară: 17 1 / 4 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 70 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 10 " , Lungime exterioară: 23 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 19 1 / 2 " , Cantitate pachet: 3 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 18 "până la 20"
35225 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35225 organizează consumabile, unelte și bunuri personale în birouri, laboratoare și linii de asamblare. Sunt disponibile în culorile roșu, albastru și gri.
DESCRIERE
- Containerele Akro-Mils au o construcție cu polimer de înaltă densitate, care nu se îndoaie și nu se corodează și este rezistentă la solvenți și substanțe chimice.
- Ele pot fi stivuite și imbricate (când sunt goale) la 180 de grade pentru a economisi spațiu.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils 35010 Suport etichetă: Acest suport este ideal pentru lipirea etichetelor pe containere pentru o identificare ușoară.
- Akro-Mils Capacele Tote: Oferă protecție și securitate suplimentară articolelor depozitate.
Întrebări Frecvente
Care este capacitatea de încărcare a acestor containere?
Containerele din seria Akro-Mils 35225 pot gestiona încărcături de până la 70 lb.
Cum curăț aceste recipiente?
Recipientele Akro-Mils pot fi curățate ușor cu apă și săpun sau cu o soluție de curățare blândă.
Pot fi stivuite containerele când sunt pline?
Aceste recipiente pot fi stivuite chiar si atunci cand sunt pline daca sunt prevazute cu capace.