Furnizor APROBAT 5GDL3 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 1 1/2 x 54 x 82 | AE3VGN

APPROVED VENDOR 5GDL3 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 1/2 x 54 x 82

În stoc
Articol: AE3VGN Model: 5GDL3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€220.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriRoz
Densitate1.4 lbs. cu. ft.
finalizareaSmooth
Fermetate @ 25% Deformare35 PSI
Lungime82 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPoliuretan antistatic
Limita de întindere200%
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune13 PSI
Grosime1.5 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime54 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCT4 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€1.33
Furnizor APROBAT 5GCT5 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€1.88
Furnizor APROBAT 5GCU0 Folie de spumă Polipropilenă antistatică 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "€2.37
Furnizor APROBAT 5GCW4 Foaie de spumă Polipropilenă antistatică 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€41.27
Furnizor APROBAT 5GCW5 Foaie de spumă Polipropilenă antistatică 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 5GCW6 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€5.28
Furnizor APROBAT 5GCW7 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDL3 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 1/2 x 54 x 82
€220.00 /unitate