Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5GRG6 Raft Liner 60 x 36 inch transparent - Pachet De 4 | AE3XTW

APPROVED VENDOR 5GRG6 Raft Liner 60 x 36 inch transparent - Pachet de 4

În stoc
Articol: AE3XTW Model: 5GRG6
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
€60.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de raft
Culoriclar
Adâncime36 "
finalizareamată
MaterialPlastic
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0565
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLăţimePreț
APPROVED VENDOR 5GRE0 Raft Liner 24 x 18 inch, alb - Pachet De 4 | AE3XRT 5GRE0Alb18 "24 "€18.03
APPROVED VENDOR 5GRE1 Raft Liner 36 x 18 inch Alb - Pachet De 4 | AE3XRU 5GRE1Alb18 "36 "€26.67
APPROVED VENDOR 5GRE2 Raft Liner 48 x 18 inch Alb - Pachet De 4 | AE3XRV 5GRE2Alb18 "48 "€29.16
APPROVED VENDOR 5GRE3 Raft Liner 60 x 18 inch, alb - Pachet De 4 | AE3XRW 5GRE3Alb18 "60 "€34.10
APPROVED VENDOR 5GRE4 Raft Liner 72 x 18 inch Alb - Pachet De 4 | AE3XRX 5GRE4Alb18 "72 "€30.35
APPROVED VENDOR 5GRE5 Raft Liner 24 x 24 inch Alb - Pachet De 4 | AE3XRY 5GRE5Alb24 "24 "€22.12
APPROVED VENDOR 5GRE6 Raft Liner 36 x 24 inch Alb - Pachet De 4 | AE3XRZ 5GRE6Alb24 "36 "€33.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRG6 Raft Liner 60 x 36 inch transparent - Pachet de 4
€60.97 /unitate