Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5LAD4 Șurub cu ochi sudat închis Oțel inoxidabil 316 10-24 x 3 in | AE4JUT

APPROVED VENDOR 5LAD4 Șurub cu ochi sudat închis, oțel inoxidabil 316, 10-24 x 3 inci

În stoc
Articol: AE4JUT Model: 5LAD4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€13.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.13 / 32 "
Ochi în afara Dia.23 / 32 "
Tip ochi de ochiOchi închis sudat fără umăr
finalizareaÎnaltul polonez
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4"
Diametrul tijei.3 / 16 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD4 Șurub cu ochi sudat închis, oțel inoxidabil 316, 10-24 x 3 inci
€13.10 /unitate