Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 5LY92 Oțel șurub, 25 buc | AE4NGT

APPROVED VENDOR 5LY92 Șurub cilindric din oțel, 25 buc

În stoc
Articol: AE4NGT Model: 5LY92

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 32 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateCombinație
finalizareazinc
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOţel
Rockwell HardnessB70
Forța de tracțiune60000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY92 Șurub cilindric din oțel, 25 buc
€35.59 /ambalaj