Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MB20 Bind Butoi Extern, 25PK | AE4PGC

APPROVED VENDOR 5MB20 Bind Butoi Extern, 25PK

În stoc
Articol: AE4PGC Model: 5MB20
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
€25.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de butoi obligatoriu
Lungimea butoiului3 / 4 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.13 / 64 "
Rockwell HardnessB60
Forța de tracțiune45,000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7616109030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB20 Bind Butoi Extern, 25PK
€25.40 /ambalaj