Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MMA4 Releu Bobina Magnetică Spst 240v | AE4RKQ

APPROVED VENDOR 5MMA4 Releu Bobina Magnetică Spst 240v

În stoc
Articol: AE4RKQ Model: 5MMA4
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
€21.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Volți bobină240
Adâncime2-1/4 "
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC30
Înălţime2.25 "
HP2
Inrush VA24
Amplificatoare rotor blocate @ 240V150
MontareUniversal
Amperi rezistivi @ 120V30
Amperi rezistivi @ 277V30
Tipul comutatoruluiSPST
TipMagnetic
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amplificatori de încărcare completă @ 277V (30)
    • Amplificatori de încărcare completă @ 480V (15)
    • Țineți VA (12)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 277VAC (150)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 480V (75)
    • Amperi rezistivi @ 240V (30)
    • Amperi rezistivi @ 480V (25)

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăAdâncimeÎnălţimeHPTipul comutatoruluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5MMA1 Releu Bobina Magnetică Spdt 240v | AE4RKM 5MMA12401-3/4 "2"3/4SPDT2"-
RFQ
Furnizor APROBAT 5MMA3 Releu Bobina Magnetică Spst 120v | AE4RKP 5MMA31202-1/4 "2.25 "2SPST2.25 "€19.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA4 Releu Bobina Magnetică Spst 240v
€21.25 /unitate