Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5P597 Flanșă de podea 1/4 inch Fnpt | AE4ZAY

APPROVED VENDOR 5P597 Flanșă de podea 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE4ZAY Model: 5P597
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
€12.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlansa podelei
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307199080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2WU82 Flanșă de podea 3 inch Fnpt | AC3VUP 2WU823"€89.39
VANZATOR APROBAT 5P598 Flanșă de podea 3/8 inch Fnpt | AE4ZAZ 5P5983 / 8 "€12.04
VANZATOR APROBAT 5P599 Flanșă de podea 1/2 inch Fnpt | AE4ZBA 5P5991 / 2 "€9.83
VANZATOR APROBAT 5P600 Flanșă de podea 3/4 inch Fnpt | AE4ZBB 5P6003 / 4 "€13.38
VANZATOR APROBAT 5P601 Flanșă de podea 1 inch Fnpt | AE4ZBC 5P6011"€16.99
VINDATOR APROBAT 5P602 Flanșă de podea 1-1/4 inch Fnpt | AE4ZBD 5P6021.25 "€24.54
VINDATOR APROBAT 5P603 Flanșă de podea 1-1/2 inch Fnpt | AE4ZBE 5P6031.5 "€24.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P597 Flanșă de podea 1/4 inch Fnpt
€12.75 /unitate