Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P841 Tee 1/8 inch Npt Font maleabil galvanizat | AE4ZLV

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 inch Npt Font maleabil galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZLV Model: 5P841
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
€7.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBL6 Tee Fier maleabil galvanizat 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€20.09
Furnizor APROBAT 1LBL8 Tee Fier maleabil galvanizat 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€21.65
Furnizor APROBAT 1LBL9 Tee Fier maleabil galvanizat 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€31.36
Furnizor APROBAT 1LBN1 Tee Fier Maleabil Galvanizat 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€45.12
Furnizor APROBAT 1LBN2 Tee Fier maleabil galvanizat 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "300 psi€45.62
Furnizor APROBAT 1LBN3 Tee Fier maleabil galvanizat 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "300 psi€65.44
Furnizor APROBAT 1LBN4 Tee Fier Maleabil Galvanizat 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€113.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 inch Npt Font maleabil galvanizat
€7.87 /unitate