VANZATOR APROBAT 5PAV2 Dop cu cap pătrat 1/2 inch Mnpt | AE4ZYC

APPROVED VENDOR 5PAV2 Dop cu cap pătrat 1/2 inch Mnpt

Articol: AE4ZYC Model: 5PAV2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Presiune maximă2000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăConstrucţiePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 2WU86 Plug cu cap pătrat 2-1/2 inch Mnpt | AC3VUT 2WU86150cored300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€12.23
Furnizor APROBAT 2WU87 Plug cu cap pătrat 3 inch Mnpt | AC3VUU 2WU87150cored300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€17.80
Furnizor APROBAT 2WU88 Mufă cu cap pătrat 4 inch Mnpt | AC3VUV 2WU88150cored300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€62.85
Furnizor APROBAT 5P540 Dop cu cap pătrat 1/8 inch Mnpt | AE4YYX 5P540150cored300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.67
Furnizor APROBAT 5P541 Dop cu cap pătrat 1/4 inch Mnpt | AE4YYY 5P541150cored300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.40
Furnizor APROBAT 5P542 Dop cu cap pătrat 3/8 inch Mnpt | AE4YYZ 5P542150cored300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.40
Furnizor APROBAT 5P543 Dop cu cap pătrat 1/2 inch Mnpt | AE4YZA 5P543150cored300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAV2 Dop cu cap pătrat 1/2 inch Mnpt