APPROVED VENDOR Fișă cu cap pătrat, din metal


Filtru
Material corp: Fier negru maleabil , Tipul conexiunii: MNPT
StilModelClasăConstrucţiePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
2WU87
150cored300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€17.80
B
5P540
150cored300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.67
B
5P542
150cored300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.40
B
5P543
150cored300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.35
A
2WU86
150cored300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€12.23
A
2WU88
150cored300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€62.84
B
5P541
150cored300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.40
B
5P544
150cored300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.72
B
5P545
150cored300 psi@150 grade F1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€2.80
B
5P546
150cored300 psi@150 grade F1.25 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.24
B
5P547
150cored300 psi@150 grade F1.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.08
B
5P548
150cored300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.69
C
5PAV1
300Solid2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€2.72
C
5PAV2
300Solid2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F-
RFQ
C
5PAV5
300Solid1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F-
RFQ
C
5PAV6
300Solid1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?