Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P545 Dop cu cap pătrat 1 inch Mnpt | AE4YZC

APPROVED VENDOR 5P545 Dop cu cap pătrat 1 inch Mnpt

În stoc
Articol: AE4YZC Model: 5P545

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Construcţiecored
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăConstrucţiePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 2WU86 Plug cu cap pătrat 2-1/2 inch Mnpt | AC3VUT 2WU86150cored300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€12.23
Furnizor APROBAT 2WU87 Plug cu cap pătrat 3 inch Mnpt | AC3VUU 2WU87150cored300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€17.80
Furnizor APROBAT 2WU88 Mufă cu cap pătrat 4 inch Mnpt | AC3VUV 2WU88150cored300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€62.85
Furnizor APROBAT 5P540 Dop cu cap pătrat 1/8 inch Mnpt | AE4YYX 5P540150cored300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.67
Furnizor APROBAT 5P541 Dop cu cap pătrat 1/4 inch Mnpt | AE4YYY 5P541150cored300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.40
Furnizor APROBAT 5P542 Dop cu cap pătrat 3/8 inch Mnpt | AE4YYZ 5P542150cored300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.40
Furnizor APROBAT 5P543 Dop cu cap pătrat 1/2 inch Mnpt | AE4YZA 5P543150cored300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P545 Dop cu cap pătrat 1 inch Mnpt
€2.80 /unitate