Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5PWF7 Refrigerantscale Electronic Programable | AE6CTR

APPROVED VENDOR 5PWF7 Refrigerantscale Electronic Programable

În stoc
Post: AE6CTR Model: 5PWF7
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
€835.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală programabilă de încărcare sau de recuperare a agentului frigorific
Acuratete+/- 2g
AfişaDigital
Max. Capacitate220 Lb.
Mod de operareoz; kg; livre
Dimensiunea platformei9 x 9 "
Rezoluţie0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g
TipElectronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8423820010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5PWF7 Refrigerantscale Electronic Programable
€835.77 /unitate