Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5TPD1 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 2-3/4 inch - Pachet de 10 | AE6KQR

APPROVED VENDOR 5TPD1 Cârlig cu o singură tijă de 2-3/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE6KQR Model: 5TPD1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu o singură tijă
Unghi de îndoire90 grade
Înălțime îndoită1 / 2 "
ConstrucţieSudate
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii7 / 25 "
Distanța dintre găuri1"
MaterialOţel
Proiectare2.75 "
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiProiectarePreț
APPROVED VENDOR 5TPC8 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KQN 5TPC8Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.125 "€15.25
APPROVED VENDOR 5TPC9 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KQP 5TPC9Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.125 "€14.83
APPROVED VENDOR 5TPD0 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 2-1/2 inch - Pachet de 10 | AE6KQQ 5TPD0Zinc strălucitorRundă7 / 25 "2.5 "€15.84
APPROVED VENDOR 5TPD2 Cârlig pentru panou cu o singură tijă de 4 inci - Pachet de 10 | AE6KQT 5TPD2Zinc strălucitorRundă7 / 25 "4"€17.27
APPROVED VENDOR 5TPD3 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 6 inch - Pachet de 10 | AE6KQU 5TPD3Zinc strălucitorRundă7 / 25 "6"€24.64
APPROVED VENDOR 5TPD4 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 6 inch - Pachet de 10 | AE6KQV 5TPD4Zinc strălucitorRundă7 / 25 "6"€24.24
VÂNȚORUL APROBAT 5TPD5 Cârlig cu o singură tijă, 8 inch PK5 | AE6KQW 5TPD5Zinc strălucitorRundă7 / 25 "8"€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPD1 Cârlig cu o singură tijă de 2-3/4 inch - Pachet de 10
€14.93 /unitate