Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5TPG9 Clești/Suport cheie pentru scule 15/16 inch - Pachet de 10 | AE6KTH

APPROVED VENDOR 5TPG9 Clești/Suport cheie pentru scule 15/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE6KTH Model: 5TPG9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru scule / clește
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii7 / 25 "
Distanța dintre găuri1"
În interiorul Dia.2"
MaterialOţel
Proiectare15 / 16 "
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
APPROVED VENDOR 5TPD9 Clești/Suport cheie pentru scule 15/16 inch - Pachet de 10 | AE6KRA 5TPD9Zinc strălucitor€16.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPG9 Clești/Suport cheie pentru scule 15/16 inch - Pachet de 10
€16.20 /unitate