Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5TPH6 Suport pentru scule cu inel dublu 3/4 inch ID - Pachet de 10 | AE6KTQ

APPROVED VENDOR 5TPH6 Suport pentru scule cu inel dublu 3/4 inch ID - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE6KTQ Model: 5TPH6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport scule dublu inel
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii7 / 25 "
Distanța dintre găuri1"
În interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialOţel
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
APPROVED VENDOR 5TPE6 Suport pentru scule cu inel dublu 3/4 inch ID - Pachet de 10 | AE6KRH 5TPE6Zinc strălucitor€20.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH6 Suport pentru scule cu inel dublu 3/4 inch ID - Pachet de 10
€20.75 /unitate