Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5TPJ3 Suport unelte cu mai multe inele Lățime 9 inch - Pachet de 2 | AE6KTY

APPROVED VENDOR 5TPJ3 Suport pentru scule cu inele multiple Lățimea 9 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AE6KTY Model: 5TPJ3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru instrumente cu mai multe inele
ConstrucţieSudate
Adâncime1.75 "
finalizareaNegru
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii3 / 4 "
Distanța dintre găuri1"
În interiorul Dia.3 / 4 "
Rating de încărcare10 lb.
MaterialOţel
Proiectare9"
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMărimea găuriiPreț
APPROVED VENDOR 5TPF3 Suport pentru scule cu mai multe inele Lățime 9 inch - Pachet de 2 | AE6KRQ 5TPF3Zinc strălucitor7 / 25 "€15.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPJ3 Suport pentru scule cu inele multiple Lățimea 9 inch - Pachet de 2
€15.15 /unitate