WESCO 230077 Camion cu aparate de rebobinare automată din oțel, capacitate de 1800 lbs, 78 | AG7HZK WRV-MAX-78

WESCO 230077 Camion cu aparate de rebobinare automată din oțel, capacitate de 1800 lbs, 78 inchi

Articol: AG7HZK Model: 230077Referință transversală: WRV-MAX-78
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,519.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
Capacitate de încărcare1800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului5"
Lățimea plăcii nasului24 "
Inălțime totală78 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală27 "
RatchetRevenire automată
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESCO 230076 Camion cu aparate de rebobinare automată din oțel, capacitate de 1800 lbs, 72 inchi | AG7HZJ WRV-MAX-72 23007672 "€1,933.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230077 Camion cu aparate de rebobinare automată din oțel, capacitate de 1800 lbs, 78 inchi
€2,519.03 /unitate