Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 5TPN9 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou, 8 inchi PK5 | AE6KVM

APPROVED VENDOR 5TPN9 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou de pereți 8 inch PK5

În stoc
Articol: AE6KVM Model: 5TPN9
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig dublu cu capăt închis
Unghi de îndoire80 grade F
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
În interiorul Dia.2.75 "
MaterialOţel
Proiectare8"
Grosimea tijei1 / 4 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiProiectarePreț
VÂNȚORUL APPROBAT 5TPF0 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou de pereți 5 inch PK5 | AE6KRM 5TPF0Zinc strălucitorRundă-5"€26.64
VÂNȚORUL APPROBAT 5TPF1 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou de pereți, 8 inchi PK5 | AE6KRN 5TPF1Zinc strălucitorRundă7 / 25 "8"€35.24
VÂNȚORUL APROBAT 5TPJ0 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou cu pereți de 5 inchi PK5 | AE6KTV 5TPJ0NegruRundă7 / 25 "5"€26.64
VÂNȚORUL APROBAT 5TPJ1 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou de pereți, 8 inchi PK5 | AE6KTW 5TPJ1NegruRundă7 / 25 "8"€35.24
VÂNȚORUL APROBAT 5TPN8 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou de pereți 5 inch PK5 | AE6KVL 5TPN8NegruPătrat3 / 8 "5"€27.71
VANZATOR APROBAT 6YE23 Cârlig dublu închis Pk5 | AF2VTM 6AUN23Zinc strălucitorPătrat3"5"€27.71
VANZATOR APROBAT 6YE24 Cârlig dublu închis Pk5 | AF2VTN 6AUN24Zinc strălucitorPătrat3"8"€32.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPN9 Cârlig dublu cu capăt închis pentru panou de pereți 8 inch PK5
€32.19 /unitate