VANZATOR APROBAT 5WUF0 Prelată izolată din polietilenă 12x24 picioare | AE7CEB

APPROVED VENDOR 5WUF0 Prelată izolată din polietilenă 12x24 picioare

Articol: AE7CEB Model: 5WUF0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriPortocaliu
Dimensiune tăiată12 x 24 ft
Dimensiune finită11 ft. 8 "x 23 ft. 6"
grommetsAluminiu
CusăturăSigilat termic
Material prelatăPolietilenă izolată cu spumă poli
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS6306120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune tăiatăDimensiune finităGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 5WUE7 Prelată polipropilenă spumă pătură polietilenă 12x20 picioare | AE7CDY 5WUE712 x 20 ft11 ft. 8 "x 19 ft. 6"3 / 16 "€153.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUF0 Prelată izolată din polietilenă 12x24 picioare