Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5WY66 Inserție cu filet 3/8-24 0.500 L, 5PK | AE7CPD

APPROVED VENDOR 5WY66 Inserție de filet 3/8-24 0.500 L, 5 buc.

În stoc
Post: AE7CPD Model: 5WY66
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
€82.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
Dimensiunea firului extern9 / 16-12
InstalareInstrumentul 5XA43
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern3 / 8-24
Lungime0.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului0.56 "
Atingeți Mărimi9 / 16-12
Tip filetUNF
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY66 Inserție de filet 3/8-24 0.500 L, 5 buc.
€82.11 /ambalaj