Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5XA16 Thread Insert 10-32 0.310 L, 5PK | AE7DPU

APPROVED VENDOR 5XA16 Inserție cu filet 10-32 0.310 L, 5PK

În stoc
Articol: AE7DPU Model: 5XA16
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
€49.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiuluiI
Dimensiunea firului extern5 / 16-18
InstalareInstrumentul 5XA40
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern10-32
Lungime0.31 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului0.37 "
Atingeți Mărimi5 / 16-18
Tip filetUNF
Tip2 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA16 Inserție cu filet 10-32 0.310 L, 5PK
€49.77 /ambalaj