Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5XA44 Inserare instrument Blocare cheie 1/2 9/16 M12 | AE7DQZ

APPROVED VENDOR 5XA44 Inserare instrument Blocare cheie 1/2 9/16 M12

În stoc
Articol: AE7DQZ Model: 5XA44
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
€72.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți instrumentul de instalare
MaterialOţel
Se utilizează cu dimensiunea filetului intern1/2", 9/16", M12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205595560
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA44 Inserare instrument Blocare cheie 1/2 9/16 M12
€72.02 /unitate