Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5YU64 Bolt L Oțel 3/8-16 Teava 3 inch, 10PK | AE7KKE

APPROVED VENDOR 5YU64 șurub în U L oțel țeavă 3/8-16 3 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKE Model: 5YU64
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
€21.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară4.125 "
Lățimea interioară3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.02
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5YU64 șurub în U L oțel țeavă 3/8-16 3 inchi, 10 buc.
€21.50 /ambalaj