Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6855C23/32N8D Cauciuc Neopren 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MAQ 2UNL8

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Cauciuc Neopren 3/32 inch T 12 x 36 in

În stoc
Element: AC3MAQ Model: 6855C23 / 32N8DCrucea Ref: 2UNL8
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
€87.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru80A
elongație160%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-50 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime3 / 32 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Cauciuc Neopren 3/32 inch T 12 x 36 in
€87.95 /unitate