Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 696307-PG Șurub metalic oval #6 1 inch lungime, 100PK | AC3WPK 2XA69

APPROVED VENDOR 696307-PG Șurub metalic oval nr. 6 1 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AC3WPK Model: 696307-PGCrucea Ref: 2XA69
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
€14.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)6.02
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 697243-PG Șurub metalic oval #6 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Placat cu zinc82 grade0.262 "0.128 "3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă#6€10.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 696307-PG Șurub metalic oval nr. 6 1 inch lungime, 100 buc.
€14.62 /ambalaj