Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6AFK6 Barb pentru furtun 5/16 inch 1/8 Mnpt alamă | AE7TDQ

APPROVED VENDOR 6AFK6 Barb pentru furtun 5/16 inch 1/8 Mnpt alamă

În stoc
Element: AE7TDQ Model: 6AFK6
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
€3.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb5 / 16 "
Tip de clemăBridă pentru furtun
Dimensiune de montare1/8 (M) NPT
Dimensiune cap hexagonal (inch)7/16
MaterialAlamă
Evaluare presiune300 PSI
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTip filetDimensiune BarbTip de clemăTipDimensiune de montareStil de montajID-ul furtunuluiArticolPreț
VINDATOR APROBAT 6AFG7 Barb pentru furtun 3/8 inch 1/8 Mnpt alamă | AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept1/8 (M) NPTDrept3 / 8 "Furtun Barb€2.24
APROBAT 6AFG9 Furtun Barb 1/2 inch 1/4 Mnpt alamă | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept1/4 (M) NPTDrept1 / 2 "Furtun Barb€2.53
APROBAT VENDOR 6AFH2 Hose Barb 1/2 Inch 3/8 Mnpt Alama | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept3/8 (M) NPTDrept1 / 2 "Furtun Barb€2.89
VÂNTORUL APROBAT 6AFH3 Barb pentru furtun 1/4 inch 1/8 Mnpt alamă | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept1/8 (M) NPTDrept1 / 4 "Furtun Barb€1.48
APROBAT VENDOR 6AFH6 Hose Barb 3/8 Inch 1/4 Mnpt Alama | AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept1/4 (M) NPTDrept3 / 8 "Furtun Barb€4.84
APROBAT VENDOR 6AFH7 Hose Barb 5/8 Inch 3/8 Mnpt Alama | AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept3/8 (M) NPTDrept5 / 8 "Furtun cu margele Barb€6.34
APROBAT VENDOR 6AFH8 Barb pentru furtun 1/2 inch 3/8 Mnpt alamă | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Crimpat sau clemă pentru furtunDrept3/8 (M) NPTDrept1 / 2 "Furtun cu margele Barb€8.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFK6 Barb pentru furtun 5/16 inch 1/8 Mnpt alamă
€3.78 /unitate