Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-143SS Inel de reținere, 1-7/16 inch Diametru interior alez. | AE3FYF 5DB95

ROTOR CLIP HO-143SS Inel de reținere, 1-7/16 inch Diametru interior alez.

În stoc
Articol: AE3FYF Model: HO-143SSCrucea Ref: 5DB95
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
€5.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)1.060 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.150 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.045 "
Se potrivește Dia Groove.1.528 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Bore Dia.1.437 "
DO gratuit1.596 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-143SS Inel de reținere, 1-7/16 inch Diametru interior alez.
€5.59 /unitate