Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6ALA8 Comutator de apăsare Deschis în creștere 250 Psi | AE7UGE

APPROVED VENDOR 6ALA8 Apăsare întrerupător Deschidere în creștere 250 Psi

În stoc
Element: AE7UGE Model: 6ALA8
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
€8.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Lungimea capilară18 In.
Închidere (PSI)150
Presiune diferențială250 la 150 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţiePentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat
MontareUniversal
Deschis (PSI)250
Conexiune sub presiune1/4 "SAE feminin
Gamă150 la 700 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPST
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune diferențialăGamăComutați acțiuneaTipPreț
VANZATOR APROBAT 6ALA2 Apăsare întrerupător Deschidere la toamnă 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 la 20 PSI0.3 la 150 psiSe deschide la presiune scăzutăJos€11.63
VANZATOR APROBAT 6ALA3 Apăsare întrerupător Deschidere la toamnă 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 la 25 PSI0.3 la 150 psiSe deschide la presiune scăzutăJos€8.86
VANZATOR APROBAT 6ALA4 Comutator de apăsare Deschis la toamnă 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 la 65 PSI0.3 la 150 psiSe deschide la presiune scăzutăJos€15.31
VANZATOR APROBAT 6ALA5 Comutator de apăsare Deschis la toamnă 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 la 80 PSI0.3 la 150 psiSe deschide la presiune scăzutăJos€5.18
VANZATOR APROBAT 6ALA6 Comutator de apăsare Deschis la toamnă 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 la 90 PSI0.3 la 150 psiSe deschide la presiune scăzutăJos€5.08
Furnizor APROBAT 6ALA7 Comutator de apăsare Deschis în creștere 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 la 150 PSI150 la 700 psiSe deschide la presiune ridicatăÎnalt€8.47
Furnizor APROBAT 6ALC0 Comutator de apăsare Deschidere în creștere 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 la 200 PSI150 la 700 psiSe deschide la presiune ridicatăÎnalt€12.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA8 Apăsare întrerupător Deschidere în creștere 250 Psi
€8.24 /unitate