Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6ALP0 Tub pătrat din aluminiu 2 3/4 inch în interior pătrat 1 picioare | AE7UKW

APPROVED VENDOR 6ALP0 Tub pătrat din aluminiu 2 3/4 inch în interior pătrat 1 picioare

În stoc
Articol: AE7UKW Model: 6ALP0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi, pătrate
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
În interiorul Pieței2 3 / 4 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
În afara pieței3"
În afara toleranței+/- 0.024 "
fireT52
Forța de tracțiune27,000 psi
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Grosimea peretelui1 / 8 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7608200090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 6ALN5 Tub pătrat din aluminiu 3 3/4 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7UKQ 6ALN56"+/- 3.000 "€125.72
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALN6 Tub pătrat din aluminiu 3 3/4 inci în interior pătrat 3 picioare | AE7UKR 6ALN63ft+/- 2.000 "€79.18
VINDATOR APROBAT 6ALN7 Tub pătrat din aluminiu 3 3/4 inch în interior pătrat 1 picioare | AE7UKT 6ALN71"+/- 1.000 "€30.48
VÂNTORUL APROBAT 6ALN8 Tub pătrat din aluminiu 2 3/4 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7UKU 6ALN86"+/- 3.000 "€96.95
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 6ALN9 Tub pătrat din aluminiu 2 3/4 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7UKV 6ALN93ft+/- 2.000 "€61.33
VINDATOR APROBAT 6ALP1 Tub pătrat din aluminiu 1 3/4 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7UKX 6ALP16"+/- 3.000 "€57.95
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALP2 Tub pătrat din aluminiu 1 3/4 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7UKY 6ALP23ft+/- 2.000 "€38.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALP0 Tub pătrat din aluminiu 2 3/4 inch în interior pătrat 1 picioare
€23.34 /unitate