Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AWP5 Absorbant de vibrații 11 1/2 inch Lungime | AE7WHJ

APPROVED VENDOR 6AWP5 Absorbant de vibrații Lungime de 11 1/2 inch

În stoc
Articol: AE7WHJ Model: 6AWP5
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
€84.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAbsorbant de vibrații
OD real (In.)1
Material pentru împletiturăOţel inox
Presiune de explozie2500 psi
Material conexiuneCupru
Dimensiunea conexiunii7 / 8 "
FuncţieMinimizați efectele potențiale dăunătoare ale vibrațiilor
Max. Presiune de lucru650 PSI
Lungime totală11.5 "
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipConexiune sudoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8307103000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • ID furtun flexibil (in) (7/8)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP5 Absorbant de vibrații Lungime de 11 1/2 inch
€84.52 /unitate