Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYX1 Bucșă pentru țeavă din alamă 3/4 x 1/2 inch - Pachet De 5 | AE7WVQ

APPROVED VENDOR 6AYX1 Bucșă țeavă din alamă 3/4 x 1/2 inch - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE7WVQ Model: 6AYX1
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
€31.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AYW5 Bucșă alamă 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AE7WVJ 6AYW51 / 4 "x 1 / 8"€10.51
Furnizor APROBAT 6AYW6 Bucșă de țeavă alamă 3/8 x 1/8 in | AE7WVK 6AYW63 / 8 "x 1 / 8"€3.32
Furnizor APROBAT 6AYW7 Bucșă alamă 3/8 x 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WVL 6AYW73 / 8 "x 1 / 4"€15.14
Furnizor APROBAT 6AYW8 Bucșă alamă 1/2 x 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WVM 6AYW81 / 2 "x 1 / 4"€37.56
Furnizor APROBAT 6AYW9 Bucșă alamă 1/2 x 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WVN 6AYW91 / 2 "x 3 / 8"€30.99
Furnizor APROBAT 6AYX0 Bucșă pentru țeavă Alama 3/4 x 3/8 In | AE7WVP 6AYX03 / 4 "x 3 / 8"€6.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX1 Bucșă țeavă din alamă 3/4 x 1/2 inch - Pachet de 5
€31.15 /unitate