Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor F x M alamă 6/2 inch | AE1WVR

APPROVED VENDOR 6AYX2 Adaptor F x M alamă 1/8 inch

În stoc
Articol: AE7WVR Model: 6AYX2
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
€1.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Adaptor F x M alamă 6/3 inch | AE1WVT 6AYX31 / 4 "€3.46
Adaptor F x M alamă 6/4 inch | AE3WVU 6AYX43 / 8 "€4.86
Adaptor F x M alamă 6/5 inch | AE1WVV 6AYX51 / 2 "€6.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX2 Adaptor F x M alamă 1/8 inch
€1.86 /unitate