Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AZC0 Cuplaj de ancorare din alama 1/8 inch Fnpt | AE7WXK

APPROVED VENDOR 6AZC0 Cuplaj de ancorare din alama 1/8 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE7WXK Model: 6AZC0
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
€11.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de ancorare
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Lungime1.5 "
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AZC1 Cuplaj de ancorare din alama 1/4 inch Fnpt | AE7WXL 6AZC11.5 "1 / 4 "€12.56
Furnizor APROBAT 6AZC2 Cuplaj de ancorare din alama 1/4 inch Fnpt | AE7WXM 6AZC21"1 / 4 "€13.04
Furnizor APROBAT 6AZC3 Cuplaj de ancorare din alama 3/8 inch Fnpt | AE7WXN 6AZC31 5 / 16 "3 / 8 "€16.12
Furnizor APROBAT 6AZC4 Cuplaj de ancorare din alama 1/2 inch Fnpt | AE7WXP 6AZC41.5 "1 / 2 "€20.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC0 Cuplaj de ancorare din alama 1/8 inch Fnpt
€11.37 /unitate