Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AZD4 Niplu Hex Alama 3/4 inch - Pachet De 5 | AE7WYA

APPROVED VENDOR 6AZD4 Niplu hexagonal din alamă 3/4 inch - pachet de 5

În stoc
Articol: AE7WYA Model: 6AZD4
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
€49.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1.06 "
Lungime1 9 / 16 "
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200025
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AZD0 Niplu Hex Alama 1/8 inch - Pachet De 10 | AE7WXW 6AZD00.437 "15 / 16 "1 / 8 "€11.28
Furnizor APROBAT 6AZD1 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WXX 6AZD10.562 "1.125 "1 / 4 "€28.59
Furnizor APROBAT 6AZD2 Niplu Hex Alama 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WXY 6AZD20.692 "1.437 "3 / 8 "€40.86
Furnizor APROBAT 6AZD3 Niplu Hex Alama 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WXZ 6AZD30.875 "1 13 / 16 "1 / 2 "€71.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD4 Niplu hexagonal din alamă 3/4 inch - pachet de 5
€49.44 /unitate