Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6BB97 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, 45 mm lungime, 50 buc | AE7ÎNCĂ

APPROVED VENDOR 6BB97 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 45 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YET Model: 6BB97
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
€23.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap45mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului45mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BB97 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 45 mm, 50 buc.
€23.49 /ambalaj