Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CA91 Hex Nut Full M5 X 0.80Mm 8Mm W, 100PK | AE7ZUT

APPROVED VENDOR 6CA91 Piuliță hexagonală plină M5 X 0.80 mm 8 mm l, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7ZUT Model: 6CA91
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
€25.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaSimplu
Înălţime4mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA91 Piuliță hexagonală plină M5 X 0.80 mm 8 mm l, 100 buc.
€25.40 /ambalaj