Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB16 Piuliță hexagonală M10 X 1Mm 17Mm L, 50PK | AE8AAD

APPROVED VENDOR 6CB16 Piuliță hexagonală completă M10 X 1 mm 17 mm l, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8AAD Model: 6CB16
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
€22.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime8mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM10 X 1
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB16 Piuliță hexagonală completă M10 X 1 mm 17 mm l, 50 buc.
€22.42 /ambalaj