Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6CDP1 Sticlă pentru buretă 25ml.grad B - Pachet De 6 | AE8AQU

APPROVED VENDOR 6CDP1 Sticlă pentru Buretă 25ml.grad B - Pachet De 6

În stoc
Articol: AE8AQU Model: 6CDP1
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
€74.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuretă, Straight Bore
Capacitate25mL
ClasăB
Gama de absolvire0 până la 25 ml
Subdiviziuni de absolvire0.1mL
Lungime630mm
MaterialSticlă
Material robinetSticlă
Toleranță+/- 0.10 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7017905000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: grad B

Variante de produs

ProdusModelClasăToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 6CDN7 Sticlă pentru buretă 25ml.grad A - Pachet De 6 | AE8AQP 6CDN7A+/- 0.05 ml€100.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP1 Sticlă pentru Buretă 25ml.grad B - Pachet De 6
€74.08 /unitate