Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6D909 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/8 in | AE8GGL

APPROVED VENDOR 6D909 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/8 in

În stoc
Articol: AE8GGL Model: 6D909
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
€8.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge Pula
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mâneraripă
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală7 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Poziția scaunului (extern)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6D909 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/8 in
€8.47 /unitate