Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6DE93 Șurub cu cap cu cap M8 x 1.25 X 20, 5PK | AE8HNJ

APPROVED VENDOR 6DE93 Șurub cu cap cu mufă Flg M8 x 1.25 X 20, 5PK

În stoc
Articol: AE8HNJ Model: 6DE93
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
€21.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap20mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE93 Șurub cu cap cu mufă Flg M8 x 1.25 X 20, 5PK
€21.25 /ambalaj